Beli cover scoopy di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Ban Tubeless
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  2. ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Scootic
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Scootic
    Deskripsi:
    Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-14 dan 80/90-14.
  3. IRC Ban Dalam Tube
    Mulai

    Rp48.900

    IRC Ban Dalam Tube
    Deskripsi:
    TUBE SeriesTahan Lama, Mudah diperbaiki & Elastis
    atribut:
    • Type: Tube Type
  4. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  5. ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Bebek
    Mulai

    Rp27.900

    ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Bebek
    Deskripsi:
    Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-17
  6. ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
  7. PIRELLI Ban Motor Touring
    52%
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  8. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  9. Angkasa Ban Dalam Motor
    Mulai

    Rp24.900

    Angkasa Ban Dalam Motor
    Deskripsi:
    BAN DALAM SEMI TUBELESSMenggunakan bahan chemilcal khusus yang dapat menahan agar ban tidak sobek saat terkena paku. Meskipun digunakan dalam keadaan bocor hingga jarak tempuh ± 30km.- Menggunakan Bahan Butyl Pilihan Yang Terbaik.- Bahan Butyl Lentur Dan Tahan Terhadap Panas.- Diproses Dengan Mesin Berteknologi TinggiDan Diawasi QC Yang Ketat.
  10. KENDA Ban Motor Tube Type
    75%
    Mulai

    Rp78.000

    KENDA Ban Motor Tube Type
    atribut:
    • Type: Tube
  11. MIZZLE Ban Dalam
    Mulai

    Rp38.900

    MIZZLE Ban Dalam
    Deskripsi:
    Ban Dalam MIZZLE mempunyai gaya karet elastisitas di atas rata-rata yang akan memberikan daya tahan tinggi untuk menahan tekanan udara karna mempunyai kerapatan pori-pori yang baik dikelasnya. Sambungan pentil, yang dipastikan menggunakan bahan karet terbaik, hal ini membuat ban tidak mudah sobek atau putus.
    atribut:
    • Type: Inner Tube
  12. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  13. CORSA Ban Motor Seri SS18
    Mulai

    Rp319.900

    CORSA Ban Motor Seri SS18
    atribut:
    • Size: 70/90-14
    • Rim Size (inch): 14
    • Section Width (mm): 70
    • Overall Diameter (mm): 482
    • Tire Type: Tubeless
    • Rim Approved: 1.6
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
    • Tread Depth (mm): 4.32
  14. GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  15. MIZZLE Ban Motor
    Mulai

    Rp199.900

    MIZZLE Ban Motor
    Deskripsi:
    DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
  16. Vorlube Ban Dalam (Motor)
    Mulai

    Rp27.900

    Vorlube Ban Dalam (Motor)
    atribut:
    • Type: Tube
Daftar Harga cover scoopy Terbaru January 2026
ASPIRA Ban TubelessRp239.900
ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor ScooticRp26.900
IRC Ban Dalam TubeRp48.900
IRC Ban Motor TubetypeRp159.900
IRC Ban TubelessRp169.900
ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor BebekRp27.900
ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticRp229.900
PIRELLI Ban Motor TouringRp419.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900
Angkasa Ban Dalam MotorRp24.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)